Beli cultivator honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  2. Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200
    atribut:
    • Tilling Width (mm): 800
    • Tilling Depth (mm): Max. 200
    • Gear Shift: -1,0,2,1
    • Transmision: Belt
    • Rubber Wheel (Set): 1
  3. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  4. YASUKA Cultivator Machine (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.699.900

    YASUKA Cultivator Machine (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Accessories- Ditching Blade- Plough- Rotary Blade- Paddy Wheel- Bar Resistance
  5. FIRMAN Cultivator (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp45.999.900

    FIRMAN Cultivator (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Driving Model: Gear / gigi
    • Fuel Type: Bensin
    • Gear Shifting: -1, 0, 3, 2, 1
    • Maximum Power: 9 HP / 5.6 KW / 3600 RPM
    • Plow Depth (mm): ≥ 100
    • Tilling Width (mm): 1000
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 1600 x 650 x 1100 mm ( tanpa reaper)
    • Weight (kg): 129( Tanpa Reaper), 160 (dengan reaper)
  6. SOUTHLAND Cultivator and Tiller
    Mulai

    Rp43.999.900

    SOUTHLAND Cultivator and Tiller
    Deskripsi:
    These motorized cultivators and tillers are designed to be used for loosening soil. Use in gardening and landscaping applications, and for tilling pathways.
    atribut:
    • UNSPSC: 25111934
    • Compliance: CARB
    • Drive System: Gear Drive
    • Engine Displacement (cc): 212cc
    • Length of Tines (inch): 11
    • Start Type: Manual Recoil
    • Tilling Depth (inch): 8
    • Wheel Dia. (inch): 13
    • Wheels: Solid Rubber
    • Working Width (inch): 18
  7. PRO-QUIP Rotary Cultivator
    Mulai

    Rp5.299.900

    PRO-QUIP Rotary Cultivator
    atribut:
    • Dimensions (mm): 730x570x620
    • Clutch Control Mode: Controlled by Tiller
  8. KRISBOW Blade Anti-Wind
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Blade Anti-Wind
    atribut:
    • Material: Baja
    • Dimensions (cm): 39x30x30
  9. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  10. MILWAUKEE Cultivator Attachment
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Cultivator Attachment
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  11. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
Daftar Harga cultivator honda Terbaru October 2026
PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Rp6.099.900
Shark Cultivator (Traktor Tangan)Rp9.999.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.299.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp17.999.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
Hyundai Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp9.299.900
YASUKA Cultivator Machine (Traktor Tangan)Rp9.699.900
FIRMAN Cultivator (Traktor Tangan)Rp45.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait